OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm SN062515 - 1184431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195439219
Sonepar cikkszám
SN062515
Gyártói cikkszám
1184431
Gyártói típuskód
2056U 28 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
25
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 22-28mm