Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm SN062516 - 1184733

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195440413

Sonepar cikkszám

SN062516

Gyártói cikkszám

1184733

Gyártói típuskód

2056F 28 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

22-28 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

egyéb

Bilincs felülete:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

25

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 22-28mm