OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm SN062518 - 1185446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195079453
Sonepar cikkszám
SN062518
Gyártói cikkszám
1185446
Gyártói típuskód
2056W 28 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
25
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 22-28mm