OBO - Kengyeles bilincs 28-22mm 2 kábel műanyag nyomóvályú rozsdamentes V2A SX090553 - 1186323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847778
Sonepar cikkszám
SX090553
Gyártói cikkszám
1186323
Gyártói típuskód
BS-H2-K-28 A2
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
műanyag
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
28
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen