OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm 2 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott SX090510 - 1186230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847129
Sonepar cikkszám
SX090510
Gyártói cikkszám
1186230
Gyártói típuskód
BS-H2-K-34 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
34
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 28-34mm 2 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott