OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A SX090629 - 1186629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196850433
Sonepar cikkszám
SX090629
Gyártói cikkszám
1186629
Gyártói típuskód
BS-U1-M-34 A4
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs anyagminősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
34
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
kezeletlen
Kengyeles bilincs 28-34mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A