OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090717 - 1187426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196853441
Sonepar cikkszám
SX090717
Gyártói cikkszám
1187426
Gyártói típuskód
BS-F1-M-34 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
34
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 28-34mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461