Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm SN062520 - 1184741

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195440475

Sonepar cikkszám

SN062520

Gyártói cikkszám

1184741

Gyártói típuskód

2056F 34 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

28-34 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

egyéb

Bilincs felülete:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

32

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 28-34mm