OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm SN062522 - 1185454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195079514
Sonepar cikkszám
SN062522
Gyártói cikkszám
1185454
Gyártói típuskód
2056W 34 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
műanyag
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
32
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen