OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm SX090576 - 1186429
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848270
Sonepar cikkszám
SX090576
Gyártói cikkszám
1186429
Gyártói típuskód
BS-H1-K-34 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
34
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
Kengyeles bilincs 28-34mm