Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 3 egyerű kábelhez 28-31mm mer thorg SN062592 - 1174541

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 28-31 mm

  • Max. kábelszám - 3

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195072553

Sonepar cikkszám

SN062592

Gyártói cikkszám

1174541

Gyártói típuskód

2056U-E31 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

28-31 mm

Max. kábelszám:

3

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabjának anyaga:

műanyag

Betét ellendarabbal:

Igen

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 3 egyerű kábelhez 28-31mm mer thorg