OBO - Kengyeles bilincs 3 egyerű kábelhez 40-44mm mer thorg SN062595 - 1174576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 40-44 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195072676
Sonepar cikkszám
SN062595
Gyártói cikkszám
1174576
Gyártói típuskód
2056U-E44 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
40-44 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabjának anyaga:
műanyag
Betét ellendarabbal:
Igen
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 3 egyerű kábelhez 40-44mm mer thorg