OBO - kengyeles bilincs 3-férőhelyes 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090536 - 1186004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848546
Sonepar cikkszám
SX090536
Gyártói cikkszám
1186004
Gyártói típuskód
BS-H3-M-12 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
12
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 3-férőhelyes 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461