OBO - kengyeles bilincs 3-férőhelyes 12-16mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090537 - 1186012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848577
Sonepar cikkszám
SX090537
Gyártói cikkszám
1186012
Gyártói típuskód
BS-H3-M-16 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 3-férőhelyes 12-16mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461