Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 3-férőhelyes 22-28mm SN062598 - 1183532

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Max. kábelszám - 3

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195436270

Sonepar cikkszám

SN062598

Gyártói cikkszám

1183532

Gyártói típuskód

2056 3 28 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

22-28 mm

Max. kábelszám:

3

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

alumínium

Bilincs felülete:

egyéb

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

25

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

egyéb

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 3-férőhelyes 22-28mm