OBO - kengyeles bilincs 3-férőhelyes 22-28mm SX090591 - 1186424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848263
Sonepar cikkszám
SX090591
Gyártói cikkszám
1186424
Gyártói típuskód
BS-H3-K-28 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
28
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
kengyeles bilincs 3-férőhelyes 22-28mm