Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - kengyeles bilincs 3-férőhelyes 34-40mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090619 - 1186738

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 34-40 mm

  • Max. kábelszám - 3

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196850983

Sonepar cikkszám

SX090619

Gyártói cikkszám

1186738

Gyártói típuskód

BS-U3-K-40 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

34-40 mm

Max. kábelszám:

3

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

40

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

kengyeles bilincs 3-férőhelyes 34-40mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461