Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - kengyeles bilincs 3-férőhelyes 40-46mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090620 - 1186744

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Max. kábelszám - 3

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196851034

Sonepar cikkszám

SX090620

Gyártói cikkszám

1186744

Gyártói típuskód

BS-U3-K-46 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

40-46 mm

Max. kábelszám:

3

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

46

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

kengyeles bilincs 3-férőhelyes 40-46mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461