Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 34-40mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT SX090511 - 1186237

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 34-40 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196847174

Sonepar cikkszám

SX090511

Gyártói cikkszám

1186237

Gyártói típuskód

BS-H2-K-40 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

34-40 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

40

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 34-40mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT