OBO - Kengyeles bilincs 34-40mm 3 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT SX090521 - 1186238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-40 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847181
Sonepar cikkszám
SX090521
Gyártói cikkszám
1186238
Gyártói típuskód
BS-H3-K-40 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-40 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
40
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 34-40mm 3 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT