Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 34-40mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A SX090630 - 1186636

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 34-40 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196850488

Sonepar cikkszám

SX090630

Gyártói cikkszám

1186636

Gyártói típuskód

BS-U1-M-40 A4

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

34-40 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Betét anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs anyagminősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

40

Csavar anyagminősége:

egyéb

Csavar felülete:

kezeletlen

Kengyeles bilincs 34-40mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A