OBO - Kengyeles bilincs 34-40mm műanyag nyomóvályú St FT SX090598 - 1186736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-40 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196850969
Sonepar cikkszám
SX090598
Gyártói cikkszám
1186736
Gyártói típuskód
BS-U1-K-40 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-40 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
40
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 34-40mm műanyag nyomóvályú St FT