Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 40-46mm 2 kábel műanyag nyomóvályú rozsdamentes V2A SX090556 - 1186343

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196847907

Sonepar cikkszám

SX090556

Gyártói cikkszám

1186343

Gyártói típuskód

BS-H2-K-46 A2

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

40-46 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Betét anyaga:

műanyag

Bilincs anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

46

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Csavar felülete:

kezeletlen

Kengyeles bilincs 40-46mm 2 kábel műanyag nyomóvályú rozsdamentes V2A