OBO - Kengyeles bilincs 40-46mm 2 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott SX090512 - 1186243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 40-46 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847204
Sonepar cikkszám
SX090512
Gyártói cikkszám
1186243
Gyártói típuskód
BS-H2-K-46 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
40-46 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
46
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 40-46mm 2 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott