OBO - Kengyeles bilincs 40-46mm SN062529 - 1184776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 40-46 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195440598
Sonepar cikkszám
SN062529
Gyártói cikkszám
1184776
Gyártói típuskód
2056F 46ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
40-46 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
egyéb
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
40
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 40-46mm