Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 40-46mm SX090499 - 1187338

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196853236

Sonepar cikkszám

SX090499

Gyártói cikkszám

1187338

Gyártói típuskód

BS-N1-K-46 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

40-46 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

alumínium

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

46

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

egyéb

Kengyeles bilincs 40-46mm