Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 46-52mm 2 kábel műanyag nyomóvályú aluminium SX090588 - 1186450

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 46-52 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848430

Sonepar cikkszám

SX090588

Gyártói cikkszám

1186450

Gyártói típuskód

BS-H2-K-52 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

46-52 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

alumínium

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

52

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

egyéb

Kengyeles bilincs 46-52mm 2 kábel műanyag nyomóvályú aluminium