Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 46-52mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090621 - 1186549

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 46-52 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196850082

Sonepar cikkszám

SX090621

Gyártói cikkszám

1186549

Gyártói típuskód

BS-U1-M-52 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

46-52 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

52

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 46-52mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461