OBO - Kengyeles bilincs 46-52mm SN062534 - 1178571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 46-52 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195075011
Sonepar cikkszám
SN062534
Gyártói cikkszám
1178571
Gyártói típuskód
2056U 52 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
46-52 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
műanyag
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
50
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen