OBO - Kengyeles bilincs 46-52mm SN062535 - 1183273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 46-52 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195077718
Sonepar cikkszám
SN062535
Gyártói cikkszám
1183273
Gyártói típuskód
2056 52 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
46-52 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 46-52mm