OBO - Kengyeles bilincs 46-52mm SN062536 - 1183680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 46-52 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195436935
Sonepar cikkszám
SN062536
Gyártói cikkszám
1183680
Gyártói típuskód
2056N 52 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
46-52 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
egyéb
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 46-52mm