OBO - Kengyeles bilincs 52-58mm 1 kábel műanyag nyomóvályú aluminium SX090578 - 1186456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848447
Sonepar cikkszám
SX090578
Gyártói cikkszám
1186456
Gyártói típuskód
BS-H1-K-58 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
58
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
Kengyeles bilincs 52-58mm 1 kábel műanyag nyomóvályú aluminium