Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 52-58mm 2 kábel műanyag nyomóvályú aluminium SX090589 - 1186457

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 52-58 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848454

Sonepar cikkszám

SX090589

Gyártói cikkszám

1186457

Gyártói típuskód

BS-H2-K-58 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

52-58 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

alumínium

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

58

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

egyéb

Kengyeles bilincs 52-58mm 2 kábel műanyag nyomóvályú aluminium