OBO - Kengyeles bilincs 52-58mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090474 - 1187250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196852963
Sonepar cikkszám
SX090474
Gyártói cikkszám
1187250
Gyártói típuskód
BS-N1-K-58 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
58
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 52-58mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461