Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 52-58mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090703 - 1187650

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 52-58 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196854158

Sonepar cikkszám

SX090703

Gyártói cikkszám

1187650

Gyártói típuskód

BS-F1-K-58 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

52-58 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

58

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 52-58mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461