OBO - Kengyeles bilincs 52-58mm SN062540 - 1183281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195077770
Sonepar cikkszám
SN062540
Gyártói cikkszám
1183281
Gyártói típuskód
2056 58 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 52-58mm