OBO - Kengyeles bilincs 52-58mm SN062542 - 1184083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195438137
Sonepar cikkszám
SN062542
Gyártói cikkszám
1184083
Gyártói típuskód
2056W 58 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
50
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 52-58mm