OBO - Kengyeles bilincs 58-64mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT SX090515 - 1186263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 58-64 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847310
Sonepar cikkszám
SX090515
Gyártói cikkszám
1186263
Gyártói típuskód
BS-H2-K-64 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
58-64 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
64
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 58-64mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT