OBO - Kengyeles bilincs 58-64mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN SN172010 - 1186762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 58-64 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196851102
Sonepar cikkszám
SN172010
Gyártói cikkszám
1186762
Gyártói típuskód
BS-U1-K-64 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
58-64 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
64
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 58-64mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN