Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 58-64mm SN062548 - 1183303

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 58-64 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195077831

Sonepar cikkszám

SN062548

Gyártói cikkszám

1183303

Gyártói típuskód

2056 64 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

58-64 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

alumínium

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

63

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 58-64mm