Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 58-64mm SN062550 - 1185101

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 58-64 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195078432

Sonepar cikkszám

SN062550

Gyártói cikkszám

1185101

Gyártói típuskód

2056F 64 VA

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

58-64 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

63

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 58-64mm