OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm 1 kábel műanyag nyomóvályú rozsdamentes V2A SX090549 - 1186369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 64-70 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848027
Sonepar cikkszám
SX090549
Gyártói cikkszám
1186369
Gyártói típuskód
BS-H1-K-70 A2
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
64-70 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
műanyag
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
70
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen