Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm 1 kábel rozsdamentes V2A SX090570 - 1186169

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 64-70 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196849123

Sonepar cikkszám

SX090570

Gyártói cikkszám

1186169

Gyártói típuskód

BS-H1-M-70 A2

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

64-70 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Betét anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

70

Betét anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Csavar anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Csavar felülete:

kezeletlen

Kengyeles bilincs 64-70mm 1 kábel rozsdamentes V2A