OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm 1 kábel tűzihorganyzott SX090528 - 1186069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 64-70 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848799
Sonepar cikkszám
SX090528
Gyártói cikkszám
1186069
Gyártói típuskód
BS-H1-M-70 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
64-70 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
70
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 64-70mm 1 kábel tűzihorganyzott