Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm mer thorg SN062555 - 1169696

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 64-70 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195071235

Sonepar cikkszám

SN062555

Gyártói cikkszám

1169696

Gyártói típuskód

2056F 70 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

64-70 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 64-70mm mer thorg