Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090476 - 1187262

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 64-70 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196853007

Sonepar cikkszám

SX090476

Gyártói cikkszám

1187262

Gyártói típuskód

BS-N1-K-70 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

64-70 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

70

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 64-70mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461