OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090502 - 1186262
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 64-70 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847327
Sonepar cikkszám
SX090502
Gyártói cikkszám
1186262
Gyártói típuskód
BS-H1-K-64 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
64-70 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
70
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 64-70mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461