OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090623 - 1186569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 64-70 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196850181
Sonepar cikkszám
SX090623
Gyártói cikkszám
1186569
Gyártói típuskód
BS-U1-M-70 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
64-70 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
70
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 64-70mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461