OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm SN062551 - 1159615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 64-70 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195064213
Sonepar cikkszám
SN062551
Gyártói cikkszám
1159615
Gyártói típuskód
2056 70 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
64-70 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 64-70mm