OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm SN062553 - 1183311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 64-70 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195435310
Sonepar cikkszám
SN062553
Gyártói cikkszám
1183311
Gyártói típuskód
2056 70 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
64-70 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 64-70mm